Exécution:
Couleur du produit : translucide
Bien toléré par la peau
Faible teneur en matières solides, pas de collage
À base d'eau, s'efface facilement, ne tache pas
Non inflammable
Description:
Le lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I est un gel polymère blanc translucide, qui ne se liquéfie pas et ne se sépare pas avec le vieillissement à la chaleur ou au froid. Le lubrifiant réduit les frottements et limite les risques d'endommagement de la gaine des câbles.
Caractéristique(s):
Incolore, ne tache pas et se nettoie rapidement car soluble dans l'eau.
Facile à manipuler et à appliquer, ne laisse pas de résidus.
La faible teneur en solides signifie moins de blocage des tuyaux lorsque des tractions supplémentaires sont nécessaires
Stable en température entre -5°C et +45°C
Remarque(s):
A utiliser avant la connexion ou la dérivation de câbles
Appliquer sur les câbles pour réduire le frottement et le risque d'endommager la gaine du câble en tirant dessus.