• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mazivo na kabely 3M™ Lub-I, 0,2 l

Artiklové číslo: 7100037108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mazivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100037108
EAN / GTIN 53134375298556
Číslo výrobce 7100037108
L-číslo L01310 1480

Popis

Provedení:

Barva produktu: Průsvitná
chránící pokožku
Nízký obsah pevných látek, žádné lepení
Na bázi vody, snadno se otře, bez barvení
Nehořlavé.

Popis:

3M™ Cable Lubricant LUB-I je průsvitný bílý polymerní gel, který se při stárnutí za tepla ani za studena neroztéká ani neodděluje. Mazivo snižuje tření a snižuje riziko poškození pláště kabelu tahem.

Charakteristika:

Bezbarvý, bez skvrn a rychle se čistí, protože rozpustný ve vodě
Snadná manipulace a aplikace, nezanechává zbytky
Nízký obsah pevných částic znamená menší ucpání potrubí, když jsou vyžadovány další vlaky
Teplota okolí mezi -5°C a +45°C.

Poznámka:

Použijte před připojením nebo odbočováním kabelů
Naneste na kabel, abyste snížili tření a riziko poškození pláště kabelu v důsledku tahání