Ejecución:
Color del producto: translúcido
Respetuoso con la piel
Bajo contenido en sólidos, no se pega
A base de agua, fácil de limpiar, no mancha
No inflamable
Descripción:
El lubricante para tendido de cables LUB-I de 3M™ es un gel de polímero blanco translúcido que no se licua ni se separa con el paso del tiempo debido al frío ni al calor. El lubricante reduce la fricción y disminuye la posibilidad de que la cubierta del cable se dañe debido a la tracción.
Característica:
Incoloro, sin manchas y rápido de limpiar, ya que es soluble en agua
Fácil de manejar y aplicar, no deja residuos
El bajo contenido de sólidos significa menos obstrucción de la tubería cuando se requieren tirones adicionales
Temperatura estable entre -5°C y +45°C
Nota:
Utilizar antes de conectar o ramificar cables
Se aplica a los cables para reducir la fricción y el riesgo de dañar el revestimiento del cable por tirones