Izvedba:
Barva izdelka: zelena
Zaščitni pokrov je primeren za izdelavo izsekanih delov
Skupna dolžina: 65,8 m
Skupna širina: 128 cm
Zelena barva zagotavlja dobro vidljivost modela lepilni trak
Opis:
Maskirni trak za zahteve visokih temperatur Poliestrski lepilni trak 3M™ 8992 se lahko uporablja univerzalno. Idealen je tudi kot maskirni trak za uporabo pri visokih temperaturah. Prozorna zelena folija je odporna na trganje. Trak, prevlečen s silikonskim lepilom, ustvarja ostre barvne robove, zato je med drugim zelo primeren za maskiranje obdelovancev med prašnim barvanjem. Z večine površin ga je mogoče odstraniti v enem zamahu, ne da bi se raztrgal ali raztrgal. Različica 8992L ima zaščitni pokrov, ki omogoča izdelavo štancanih delov, posameznih oblik in širin. Zaradi dobre kemične odpornosti se ta lepilni trak izkaže v kemičnih procesih in drugih zahtevnih delovnih postopkih, kot je anodiziranje. Silikonsko lepilo, občutljivo na pritisk, je primerno za široko temperaturno območje med -50 °C in +204 °C. Priporočena uporaba Maskiranje obdelovancev med prašnim barvanjem Proizvodnja štancanih delov Lepljenje kompozitov Maskiranje kovinskih površin v kislinskih ali jedkalni kopelih Kot površinska zaščita pred praskami med rokovanjem in transportom Kot pripomoček za odstranjevanje obrusov pri lepljenju kovin, kjer odvečni material (epoksi) teče na trak.
Lastnosti:
Pokrito z zaščitno poliestrsko prevleko
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo izsekanih delov
Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo, hkrati pa tudi prilagodljivostjo
Prilagodljivost tudi na ovinkih
Zelena barva zagotavlja dobro vidljivost traku
Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
Opomba:
Maskirni trak za prašno barvanje