Izvedba:
Barva izdelka: črna
Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skupna dolžina: 32,9 m
Celotna širina: 1219 mm
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, pri čemer odpadejo vrtanje, brušenje, končna obdelava, vijačenje, varjenje in čiščenje.
Opis:
3M™ VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko (brez mehkega PVC) ali steklo. Pri številnih aplikacijah uporaba temeljnih premazov ni potrebna.
Lastnosti:
Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna pritrditev zagotavlja gladke površine// Skoraj nevidna lepilna povezava zagotavlja optimalno oblikovanje
1,1 mm debel, izjemno prilagodljiv, obojestranski lepilni trak v črni barvi iz modificiranega akrilnega lepila se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami// 1,1 mm debel, izjemno prilagodljiv, obojestranski lepilni trak v črni barvi iz modificiranega akrilnega lepila se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trajno zaščito pred vodo, vlago itd.// Ustvari trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Opomba:
Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje togih elementov na plošče
Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
Za lepljenje elektronskih zaslonov
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov