Izvedba:
Črna, 1,1 mm, modificirano akrilno lepilo in zelo prilagodljivo jedro iz akrilne pene// Zelo visoka prilagodljivost
Odličen oprijem na širok spekter površin, vključno z večino prašno barvanih barv, kovin, stekla, zapečatenega lesa, akrila, polikarbonata in ABS// Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze
Odličen za zunanjo uporabo, odporen na UV žarke in topila// Razširjene možnosti oblikovanja
Visoka odpornost proti staranju// Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni priključki// Zagotavlja trajno tesnjenje pred vodo, vlago in drugimi nevarnostmi
Opis:
3M™ VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko (brez mehkega PVC) ali steklo. Pri številnih aplikacijah uporaba temeljnih premazov ni potrebna.
Lastnosti:
Zelo visoka skladnost// Zelo visoka skladnost
Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze// Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze
Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah// Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah
Idealno za prašno lakirane površine// Idealno za prašno lakirane površine
Opomba:
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
Za lepljenje težko lepljivih materialov, npr. prašno lakiranih površin
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
Za lepljenje elektronskih zaslonov
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov