3M™ VHB™ Tape 5952

Réf.: 7100211832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100211832
EAN / GTIN 04054596736931
Réf. fabricant 7100211832
Article hors catalogue L01310 602

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Excellente adhérence sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des revêtements à revêtement en poudre, les métaux, le verre, le bois scellé, l'acrylate, le polycarbonate et l'ABS// adhérence très élevée sur presque tous les revêtements en poudre
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 15 mm
Connexions rapides et faciles// assure une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et d'autres choses

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.

Caractéristique(s):

Excellente performance sur une large variété de substrats
L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Connexions rapides et faciles// connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Idéal pour les surfaces revêtues de poudre// idéal pour les surfaces revêtues de poudre

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres