3M™ VHB™ Tape 5952

Artikelnummer: 7100211832
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 stuks
  • Stappen van de bestelling: 16 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100211832
EAN/GTIN 04054596736931
Nummer fabrikant 7100211832
L-nummer L01310 602

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Uitstekende hechting aan een breed scala aan oppervlakken, waaronder de meeste coatings met poedercoating, metalen, glas, afgedicht hout, acrylaat, polycarbonaat en ABS/ zeer hoge hechting aan bijna alle poedercoatings
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 15 mm
Snelle en eenvoudige aansluitingen// zorgt voor een permanente afdichting tegen water, vocht en andere dingen

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt oppervlakken glad
Zwarte, gemodificeerde acrylaatlijm met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige oppervlakken
Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

Tip:

Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Verlijmen van elektronische displays
Verlijmen van lensvensters in behuizingen