Izvedba:
Napredne možnosti oblikovanja
Ne potrebujete dragih strojev
Brez časa sušenja
Manjša potreba po prostoru za shranjevanje
Hitri in enostavni spoji
Opis:
3M VHB trakovi za strukturno zasteklitev so obojestranski visoko zmogljivi lepilni trakovi iz akrilne pene. Izpolnjujejo zahteve za izdelavo fasad in oken, saj trajno in varno pritrjujejo steklo na kovinske okvirje. Za trakove je značilna odlična odpornost na staranje, UV-žarke in temperaturo. Možnost uporabe v tipičnih projektih preizkušajo in odobravajo izključno inženirji za uporabo družbe 3M, in sicer za vsak projekt posebej.
Lastnosti:
Izboljšane možnosti oblikovanja// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Dragi stroji niso potrebni// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Ni časa sušenja// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje
2,3 mm debel, obojestranski, visoko zmogljiv lepilni trak na osnovi akrila v sivi barvi z visoko lepilno močjo// Manjša potreba po prostoru za shranjevanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Hitre in enostavne povezave
Visoka absorpcija dinamične obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Zmanjšuje proizvodne stroške
Izpolnjuje zahteve za strukturne zasteklitve in druge steklene fasadne konstrukcije// Ustvarja trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Evropska tehnična odobritev - odobritev ETA-09/0024
Idealno za steklene fasadne elemente
Opomba:
Aplikacijo preizkušajo in odobrijo za vsak projekt posebej in izključno 3M aplikacijski tehniki.
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za pritrjevanje steklenih fasadnih elementov