3M™ Prilagodljiv trak za tesnjenje zraka 8069E - FAST D, 50 mm x 25 m, 0,47 mm

Št. art.: 7100100910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100100910
EAN/GTIN 05900422079651
Številka proizvajalca 7100100910
L-število L01310 1028

Opis

Izvedba:

Odpornost na UV-žarke do 6 mesecev
V poletni vročini se lepilo ne stopi in ne naredi madežev
Rdeča polietilenska zaščitna folija za lažje rokovanje in uporabo.
Lepljenje na najpogostejše gradbene podlage (npr. PE, les, OSB in beton) brez uporabe temeljnega premaza.
Tesnjenje nohtov pred in po toplotnem kolesarjenju

Opis:

3M™ FAST D 8069E fleksibilni trak za zrakotesno tesnjenje je izjemno močan dvostranski trak za lepljenje špirovcev in folij brez žebljev, odpornih na veter in dež, pa tudi za parozaporne plasti z ometom v notranjih in zunanjih prostorih. Trak FAST D ima rdečo polietilensko zaščitno folijo. Visoko učinkovito akrilno lepilo se brez lepilnih sredstev prilepi na beton, betonske bloke, eloksiran aluminij, pocinkano kovino, zunanji omet in vezan les. Večplastna podloga iz elastomerne folije zatesni odprtine okoli žebljev in sponk ter tako prepreči vdor vlage. Uporablja se lahko pri temperaturah do -18 °C. Možna uporaba: - Spajanje membran za zrak in paro.

Lastnosti:

Prilagodljiv// prilagodljiv
Nail-tight// nail-tight
Velja do -18 ⁰C// Velja do -18 ⁰C
UV-odporen do 6 mesecev// UV-odporen do 6 mesecev
Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza// Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza

Opomba:

Use for joining air and vapour membranes