• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FAST-D 8069E Flexible Air Sealing Tape, 50mm x 25m, 0.475mm

Artikel-Nr.: 7100100910
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100100910
EAN / GTIN 05900422079651
Herstellernummer 7100100910
L-Nummer L01310 1028

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
In der Sommerhitze schmilzt der Klebstoff nicht und bildet keine Flecken
Rote Polyethylen-Schutzfolie für einfache Handhabung und Anwendung
Gesamtbreite: 50 mm
Nagelabdichtung vor und nach thermischer Wechselbeanspruchung

Beschreibung:

Das FAST-D 8069E ist ein extra starkes doppelseitiges Klebeband für nagelfreie, wind- und schlagregendichte Klebungen von Sparren und Folien, sowie für Dampfbremsbahnen mit Verputz im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

flexibel// flexibel
nageldicht// nageldicht
bis -18 ⁰C einsetzbar// bis -18 ⁰C einsetzbar
bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen

Hinweis:

Use for joining air and vapour membranes