Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
A nyári hőségben a ragasztóanyag nem olvad és nem foltos
Piros polietilén védőfólia a könnyű kezelhetőség és alkalmazás érdekében
Teljes szélesség: 50 mm
Körömtömítés a termikus váltakozó feszültség előtt és után
Leírás:
A FAST-D 8069E egy extra erős kétoldalas ragasztószalag, amely a szarufák és fóliák szögmentes, szél- és esőálló ragasztásához, valamint a gipsz belső és külső gőzfékpályákhoz használható.
Jellemző:
flexibilis// flexibilis
szögmentes// szögmentes
-18 ⁰C-ig használható// -18 ⁰C-ig használható
UV-álló akár 6 hónapig// UV-álló akár 6 hónapig
A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül// A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül
Figyelem:
Use for joining air and vapour membranes