3M™ Flexibele Afdichtingstape 8069E - FAST D, Lichtbruin, 50 mm x 25 m, 0.47 mm

Artikelnummer: 7100100910
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100100910
EAN/GTIN 05900422079651
Nummer fabrikant 7100100910
L-nummer L01310 1028

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
In de zomer heat, de lijm smelt niet en vlekt niet
Rode polyethyleen beschermfolie voor eenvoudig gebruik en toepassing
Totale breedte: 50 mm
Nagelafdichting voor en na thermische wisselspanning

Omschrijving:

3M™ Flexible Air Sealing Tape 8069E - FAST D is een lucht-, vocht- en waterondoorlaatbare tape met een agressieve, sterk kleverig drukgevoelige acrylkleefstof. Met onze dubbelzijdige tape kunnen spijkervrije, luchtdichte dampvertragende hechtingsmembranen zowel van binnen als van buiten worden gepleisterd.

Kenmerk:

Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling// Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte// De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte
Rode verwijderbare polyethyleen liner voor gebruiksgemak en eenvoudig aanbrengen// Rode verwijderbare polyethyleen liner voor gebruiksgemak en eenvoudig aanbrengen
Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'// Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'
Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli// Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli

Tip:

Use for joining air and vapour membranes