3M™ Trak iz aluminijaste folije 1436, srebrn, 50 mm x 50 m, 16 zvitkov v škatli

Št. art.: 7000111971
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 16 Kosov
  • Koraki naročila: 16 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000111971
EAN/GTIN 04001895775239
Številka proizvajalca 7000111971
L-število L01310 136

Opis

Izvedba:

Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na najrazličnejše površine.
Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov
Odpornost na ogenj v skladu z DIN 4102 B1
Temperaturna odpornost od -25 °C do +70 °C (kratkoročno do +100 °C)
Mehak aluminijast trak z lepilom iz sintetične gume in zaščitno prevleko, ki jo je mogoče enostavno odstraniti.

Opis:

3M™ aluminijasti lepilni trak 1436 je primeren za različne namene in je debel 0,075 mm. Mehak aluminijast lepilni trak z lepilom iz gumijaste smole in zaščitno prevleko, ki jo je mogoče enostavno odstraniti, je zaradi tankega osnovnega materiala dobro prilagodljiv. Ta trak je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Lepi se na različne površine, vključno z lesom, kovinami in plastiko, ter izpolnjuje standard DIN4102B1 za negorljive materiale.

Lastnosti:

Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na različne podlage// Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na različne podlage
Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov// Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov
Zaviralec gorenja po DIN 4102 B1// Zaviralec gorenja po DIN 4102 B1
Temperaturna odpornost od -25 °C do +70 °C (kratkoročno do +100 °C)// Temperaturna odpornost od -25 °C do +70 °C (kratkoročno do +100 °C)
Mehki aluminijasti lepilni trak z lepilom iz sintetične gume in zlahka odstranljivim zaščitnim pokrovom// Mehki aluminijasti lepilni trak z lepilom iz sintetične gume in zlahka odstranljivim zaščitnim pokrovom
Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije// Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije
Dobra prilagodljivost zaradi tankega osnovnega materiala// Dobra prilagodljivost zaradi tankega osnovnega materiala

Opomba:

Zaščita pred vročino in vlago pri uporabi pri zmernih temperaturah
Za tesnjenje klimatskih naprav
Zaščita proti vlagi