Sistemska ograja talni ležaj f. cev ø 40

Št. art.: 984019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Regalna lestev, pritrdilni material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 984019
EAN/GTIN 4031405946484
Številka proizvajalca 984019
L-število L90110 578

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba
  • Enostavna montaža
  • Stabilna konstrukcija
  • Elegantna oblika
  • Naše povezovalne elemente in cevi z zunanjim premerom 40 mm za sistemske ograje lahko sestavite v vseh izvedbah. Kot standard so jekleni pritrdilni elementi pocinkani, ki so primerni za notranjo uporabo
  • Različica iz nerjavečega jekla je na voljo tudi z dodatnimi stroški, kar je priporočljivo za zunanjo uporabo. Površinska obdelava, kot je prašno barvanje, se lahko izvede v vseh običajnih RAL barvah na zahtevo.
  • Vsi priključki so na voljo tudi iz nerjavečega jekla na zahtevo

Lastnosti:

  • Premer montažne plošče: 100 mm
  • Material: Ulit aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem