3M™ Pletenica za brušenje s tekočim trakom, sklop kontaktne roke, 457 mm x 13 mm, PN33588

Št. art.: 7100132681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100132681
EAN/GTIN 50051131335887
Številka proizvajalca 7100132681
L-število L51710 1351

Opis

Izvedba:

Sestavljeno - pripravljeno za takojšnjo uporabo
Ima gumijasta kontaktna kolesa
Zamenjajte dolžino ali širino traku za vaš 3M™ stroj za piljenje s trakom
Za uporabo s stroji za izdelavo trakov za datoteke 3M™

Opis:

Kontaktna roka stroja za lepljenje z lepilnim trakom 3M™ pametno in učinkovito zagotavlja, da se vaš stroj za lepljenje z lepilnim trakom 3M™ lahko uporablja za najrazličnejša opravila pri popravilu karoserij vozil. Sestavljene, za uporabo pripravljene kontaktne roke imajo gumijasta kontaktna kolesa in se uporabljajo za učinkovito spreminjanje dolžine ali širine traku na vašem stroju za izdelavo trakov. Zasnova kontaktne roke omogoča brušenje na težko dostopnih mestih. Odličen za odstranjevanje točkovnih zvarov, odstranjevanje oblog, čiščenje in dodelavo. Kontaktna ročica stroja za trakove za piljenje 3M™ je posebej zasnovana za stroje za trakove za piljenje 3M™ (PN 33573 in 33575) in abrazivne trakove 3M™ Cubitron™ II.

Lastnosti:

Nameščen - pripravljen za takojšnjo uporabo
Spreminjanje dolžine ali širine traku za vaš 3M™ aparat za lepljenje z datotečnim trakom
Za uporabo s kasetnimi stroji 3 M™