Li-Power akumulatorski sklop 14,4 V - 2,0 Ah

Št. art.: 625595000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625595000
EAN/GTIN 4007430258120
Številka proizvajalca 625595000
L-število L01760 116

Opis

Opis:

  • Inteligentno upravljanje akumulatorjev za dolgotrajno delovanje akumulatorskih sklopov s 3-letno garancijo
  • Patentirana tehnologija polnjenja ″AIR COOLED″
  • Poslednje elektronsko spremljanje posameznih celic (ESCP) med polnjenjem za izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Procesorsko vodeno upravljanje polnjenja in praznjenja
  • Kazalec zmogljivosti za stalno spremljanje stopnje napolnjenosti
  • Dolga doba shranjevanja s skoraj nič samopraznjenja.

Lastnosti:

  • Zmogljivost baterije: 2 Ah
  • Energija: 29 Wh
  • Teža: 330 g
  • Napetost baterijskega sklopa je 14,4 V..