Akumulatorski kotni brusilnik z akumulatorjem WL9-125

Št. art.: 077127 WL9-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca W 18 L 9-125 Quick
Število vključenih akumulatorjev 3
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa vključno z akumulatorjem 2,3 kg
Masa brez akumulatorja 1,6 kg
Masa 2,3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5 m/s2
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Ne
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077127 WL9-125
EAN/GTIN 4061792225633
Številka proizvajalca 602249960

Opis

Izvedba:

Robusten 18-voltni kotni brusilnik z močnim motorjem in tanko zasnovo.
  • Metabo Quick za menjavo plošče brez orodja s pomočjo hitrovpenjalne matice.
  • Zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.
  • Elektronski varnostni izklop: zmanjša povratni udarec v primeru blokade plošče – za visoko zaščito uporabnika.
  • Elektronski mehki zagon za zagon brez sunkov.
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po zamenjavi akumulatorske baterije.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom metaBOX.
Vključno z zaščitnim pokrovom, podporno prirobnico, hitrovpenjalno matico, dodatnim ročajem in 3× akumulatorsko baterijo Li-Power.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli