{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Metabox | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 5,5 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Izvedba motorja | Brez ščetk | |
| Maksimalno število vrtljajev | 2.800 min-1 - 10.000 min-1 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
| Največja globina rezanja | 27 mm | |
| Masa vključno z akumulatorjem | 2,8 kg | |
| Masa brez akumulatorja | 1,8 kg | |
| Masa | 2,8 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8 m/s2 | |
| Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
| Stikalo Totmann | Ne | |
| Mehak zagon | Da | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
| Zaščita proti povratnemu udarcu | Da | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
| Številka izdelka | 077127 WVBLT11125 | |
| EAN/GTIN | 4061792206618 | |
| Številka proizvajalca | 613057660 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |