Lijadora angular de batería con batería, Tipo: WL9-125

Número de artículo: 077127 WL9-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Denominación del fabricante W 18 L 9-125 Quick
Cantidad de baterías contenidas 3
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso incluida batería 2,3 kg
Peso sin batería 1,6 kg
Peso 2,3 kg
Vibraciones máximas según EN 5 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Número del fabricante 602249960
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular robusta de 18 V con motor resistente y diseño delgado.
  • Metabo Quick para el cambio de disco sin herramientas con tuerca de apriete rápido.
  • Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.
  • Desconexión electrónica de seguridad: retroceso reducido al bloquear el disco, para una mayor protección del usuario.
  • Arranque suave electrónico para un inicio suave.
  • Protección contra rearranque: evita el arranque involuntario después del cambio de batería.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye una batería, cargador y metaBOX.
Incluye caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de apriete rápido, asa adicional y 3 baterías Li-Power.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados