{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5,5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa vključno z akumulatorjem | 3 kg | |
Masa brez akumulatorja | 2 kg | |
Masa | 3 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7,1 m/s2 | |
Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
Stikalo Totmann | Ne | |
Mehak zagon | Da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | Da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077127 WBLTX15125 | |
EAN/GTIN | 4061792229051 | |
Številka proizvajalca | 601730660 |