Batteridrevet vinkelsliber med batteri WBLTX15125

Art.-nr.: 077127 WBLTX15125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,5 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt inklusive akku 3 kg
Vægt uden batteri 2 kg
Vægt 3 kg
Maks. vibration iht. EN 7,1 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077127 WBLTX15125
EAN/GTIN 4061792229051
Producentnummer 601730660

Betegnelse

Udførelse:

Børsteløs 18 V-vinkelsliber, ekstremt kraftig og alligevel meget praktisk.
  • Batteripakken kan drejes i trin på 90°.
  • Hurtigt bremsesystem og sikkerhedskobling.
  • M-QUICK-system til værktøjsfrit skiveskift.
  • Børsteløs, batteridrevet vinkelsliber af den nye generation: Den stærkeste i sin klasse, lige så stærk som en kablet 1500 W-enhed.
  • Vedligeholdelsesfri børsteløs motor med maksimal effektivitet og maksimal håndtering.
  • Hurtigt bremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren: Bremseskiven stopper inden for 1,5 sekund efter slukning.
  • M-QUICK-system til værktøjsfrit skiveskift med et tryk på en knap.
  • Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.
  • Batteripakken kan drejes i trin på 90° for at opnå den bedste ergonomi i enhver arbejdsposition.
  • Metabo S-automatic mekaniske sikkerhedskoblinger: minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres, til det laveste niveau på markedet - for maksimal beskyttelse af brugeren.
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.
  • Aftageligt støvfilter beskytter motoren mod grove partikler.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusiv batteri, lader og metaBOX.
Inkluderer beskyttelsesdæksel, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra greb Metabo VibraTech (MVT), støvbeskyttelsesfilter og 2 x LiHD batterier.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele