{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Grip | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril pena/nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Barva | modra/črna | |
Velikost rokavic | 6 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094309 6 | |
EAN/GTIN | 4067263202752 |