Zaščitne delovne rokavice uvex rubiflex S NB80SZ

Št. art.: 6019102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 10
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6019102
EAN/GTIN 4048612008348
Številka proizvajalca 6019102
L-število ZP5601 60191-10

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex rubiflex S NB80SZ
  • Vrsta izdelka: Kemične zaščitne rokavice
  • Barva (filter): zelena
  • Površina: z manšeto in elastično manšeto
  • Premaz: nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 10
  • Ponovna uporaba: za večkratno uporabo (R)
  • zunanji material: bombaž Interlock