Ochranné rukavice uvex rubiflex s NB80SZ velikost10

Artiklové číslo: 6019102
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6019102
EAN / GTIN 4048612008348
Číslo výrobce 6019102
L-číslo L01660 109723
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • U těchto rukavic pro ochranu proti chemikáliím je použita silnější bavlněná interloková podšívka. Díky tomu jsou rukavice uvex rubiflex S vhodné pro mnoho aplikací, kde je kromě chemické ochrany vyžadována i zvýšená mechanická ochrana (např. proti teplotě). Speciální verze s délkou 60 nebo 80 cm je k dispozici také s elastickou manžetou.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • dlouhé ochranné rukavice z NBR proti chemikáliím se zesílenou bavlněnou podšívkou z interlocku
  • dodatečná gumička na konci manžety (NB60SZ/NB80SZ)
  • plně potažené speciální vrstvou NBR (nitrilový kaučuk), tloušťka vrstvy cca 0,50 mm
  • Barva: zelená
  • k dostání ve velikostech: 9 až 11
  • ALQ 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitnímu bavlněnému interlockovému materiálu
  • vysoká flexibilita
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 2 1 X) a EN ISO 374-1:2016 / Typ B (J K O P T)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povlaku z NBR
  • dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím, kyselinám, zásadám, minerálním olejům a rozpouštědlům

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubiflex S NB80SZ
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: S rukavicí a elastickou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)