• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB80SZ Größe 10

Artikel-Nr.: 6019102
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paare
  • Bestellschritt: 10 Paare
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie rubiflex S
Herstellerbezeichnung uvex rubiflex S NB80SZ
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Material Futter Baumwolle
Farbe grün
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 10
Passform weit
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert ja
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 800 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6019102
EAN / GTIN 4048612008348
Herstellernummer 6019102
L-Nummer L01660 109723
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für diesen Chemikalienschutzhandschuh wird ein stärkeres Baumwoll-Interlock-Futter verwendet. Dadurch eignet sich der uvex rubiflex S für viele Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz (zum Beispiel vor Temperatur) gefragt ist. Die Spezialausführung mit 60 oder 80 Zentimetern Länge gibt es wahlweise auch mit Gummizug am Stulpenende.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • langer NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Bauwoll-Interlock-Trägermaterial
  • zusätzlicher Gummizug am Stulpenende (NB60SZ/NB80SZ)
  • vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm Schichtstärke
  • Farbe: grün
  • erhältlich in den Größen: 9 bis 11
  • ALQ 1,5

Komfortmerkmale

  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • ergonomische Passform
  • hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
  • hohe Flexibilität
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016 / Type B (J K O P T)
  • gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
  • gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex rubiflex S NB80SZ
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Ausführung: mit Stulpe und Gummizug
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: 10
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)