Mănușă de Protection uvex rubiflex S NB80SZ

Cod articol.: 6019102
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie rubiflex S
Denumirea producătorului uvex rubiflex S NB80SZ
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Material căptușeală Bumbac
Culoarea verde
Componentele ţesăturii Bumbac
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 10
Forma potrivită Larg
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 800 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6019102
EAN / GTIN 4048612008348
Număr producător 6019102
L-Număr L01660 109723
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • O căptușeală interlock din bumbac mai groasă este utilizată pentru această mănușă de protecție chimică. Acest lucru face ca uvex rubiflex S să fie potrivită pentru multe aplicații în care este necesară o protecție mecanică sporită (de exemplu, împotriva temperaturii) pe lângă protecția chimică. Versiunea specială cu o lungime de 60 sau 80 de centimetri este disponibilă și cu o manșetă elastică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă lungă de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, cu material de bază din bumbac interlock întărit
  • elastic suplimentar la capătul manșetei (NB60SZ/NB80SZ)
  • acoperite integral cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitrilic), grosime ccca. 0,50 mm
  • Culoarea: verde
  • disponibil în următoarele mărimi: 9 până la 11
  • ALQ 1,5

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • formă ergonomică
  • confort excelent la purtare datorită materialului de bază din bumbac interlock
  • flexibilitate ridicată
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X) și EN ISO 374-1:2016 / Tip B (J K O P T)
  • rezistență mecanică bună la abraziune datorită stratului de acoperire din NBR
  • rezistență bună la numeroase substanțe chimice, acizi, baze, uleiuri minerale și solvenți

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex S NB80SZ
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu manșetă și bandă elastică
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)