Izvedba:
Ravna oblika.
Zaščitna čelada iz kakovostne, termoplastične specialne umetne mase (polipropilena) z zanesljivo zaščito proti električnemu udaru
do 1000 V AC (ali 1500 V DC). Zaščitne lastnosti do temperature -20 °C. S podaljšanim vrtljivim zapiralom za popolno prileganje notranjega vložka velikosti glave, primerna tudi za dela nad glavo. Trak za zadrževanje znoja iz inovativnega materiala z vdelanim cinkom zaščiti kožo in ublaži rane.
- 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
- Brez vpenjala
- Trak za zadrževanje znoja Wellvitex® Z+
- Ravna oblika
- Z vrtljivim zapiralom
- Predhodno montiran MFA-adapter art. 097831
Uporaba:
Oskrba z energijo, mestna oskrbovalna služba, elektrarne, železnice, kemična industrija, elektrikarska dela.
Standard:
DIN EN 397; DIN EN 50365
Primerno za:
Prozorni zaščitni vizir za elektrikarje art.
097838.