Prekės Nr.: 097804

Šalmas Cross® Electric

reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Kaina
nuo 
19,55 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo
Bendrinti produktą
Prekinis ženklas: Schuberth
Šalmo ypatybės Elektros izoliacija

Informacija

  • Šalmo ypatybės Elektros izoliacija

Produkto aprašas

Modelis:

Tiesios formos.
Apsauginis šalmas iš specialaus plastiko (HDPE) patikimai saugo nuo elektros šoko iki 1000 V AC (arba 1500 V DC). Apsauginės savybės iki -20 °C. Su giliai ištrauktu dangteliu, kuris puikiai koreguoja vidų iki galvutės dydžio, taip pat tinka darbui virš galvos. Prakaitą sugerianti juostelė iš inovatyvios medžiagos su cinko intarpais saugo odą ir pasižymi gydančiomis savybėmis.
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • Be laikiklio
  • Wellvitex® Z+ prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu
  • Integruotas MFA adapteris Nr. 097831.

Paskirtis:

Energijos tiekimo įmonės, miesto darbai, elektros jėgainės, geležinkeliai, chemijos pramonė, elektros darbai.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Tinka:

Skaidrus antveidis Nr. 097838.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį