Skyddshjälm Cross® Electric

Art-nr: 097804
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
64 styck i lager
  • hjälmegenskap: Elektrisk isolering

Benämning

Utförande:

Med rak form.
Skyddshjälm av högvärdig termoplastisk specialplast (polypropen) med tillförlitligt skydd mot elektrisk stöt upp till 1 000 V AV (eller 1500 V DC). Skyddsegenskaper ned till -20 °C. Med djupdraget vridlås för perfekt justering av den invändiga utrustningen till huvudets storlek, lämplig också för underupparbeten. Svettrem av innovativt material med inlagrad zink, skonar huden och fungerar sårläkande.
  • Sexpunkts bältesband, höjdinställbart
  • Utan fäste
  • Wellvitex® Z+ svettrem
  • Rak form
  • Med vridlås
  • Förmonterad MFA-adapter nr 097831

Användningsdata:

Energileverantörer, kommuner, starkströmföretag, järnvägsbolag, kemisk industri, elektrikerarbeten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Passar till:

Elektrikerklarvisir nr 097838.