Izvedba:
Idealna zaščita sluha za izjemno hrupna okolja, kot so letališča, strojnice ladij, elektrarne in tiskarne.
Tehnologija dvojne lupine zmanjšuje učinek resonance
Veliko prostora v kapsuli za zmanjšanje kopičenja toplote in razvoja vlage.
Mehke in široke blazinice zmanjšujejo pritisk okoli ušes in povečujejo udobje pri nošenju
Enostavno zamenljive blazinice in vložki poskrbijo za higieno in čistočo naglavnih glušnikov
Opis:
Slušalke 3M™ Peltor™ Bull' Eye III so bile razvite v tesnem sodelovanju z vrhunskimi športnimi strelci posebej za lov in strelske športe. Zložljiva naglavna slušalka združuje največjo varnost in izjemno udobno prileganje. Ta model ima zelene kapsule in vrednost dušenja SNR = 31 dB. Visoka stopnja varnosti slušalk Bull' Eye III temelji na inovativni tehnologiji dvojne lupine, ki zmanjšuje resonanco znotraj kapsule in zagotavlja maksimalno dušenje visokih frekvenc. Prednost: pogovori in opozorilni signali so še vedno razumljivi. Z zvočno povezavo med notranjostjo kapsule in prostorom med školjkama se doseže tudi optimalno dušenje nizkih frekvenc. Mehki in široki tesnilni obročki iz pene zagotavljajo popolno prileganje. Velik prostor pod kapsulami hkrati zmanjšuje segrevanje in potenje ter zagotavlja udobno nošenje. Nizke slušalke in dvotočkovno vzmetenje iz nerjavnega jekla zagotavljajo stalen nizek pritisk tudi med dolgotrajno uporabo. Tempelj je nastavljiv in se zaradi ergonomske oblike popolnoma prilagodi vsaki obliki glave. Slušalke 3M™ Peltor™ Bull' Eye III so kot nalašč za vse lovske in strelske dejavnosti.
Lastnosti:
Idealna zaincomparable sound zaščita za izredno hrupna okolja, kot so letališča, ladijske strojnice, elektrarne in tiskarne
Priključek za čelado P3H za pritrditev na čelado.
Opomba:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works