Izvedba:
Preizkušeno v skladu s standardom EN 14594
Lahko se kombinira z vsemi deli glave
Hlajenje stisnjenega zraka za največ 25 °C
Priključek za stisnjen zrak
Delovni tlak 4 do 6 barov
Opis:
3M™ Versaflo™ Compressed Air Cooling V-100E je redukcijski ventil za stisnjen zrak, ki se nosi s pasom. V kombinaciji s pihalnikom 3M™ in glavo s stisnjenim zrakom tvori dihalni sistem s stisnjenim zrakom s stalnim pretokom zraka. Hladilna cev V-100E omogoča, da se stisnjen zrak ohladi za največ 28 °C. Temperaturo dihalnega zraka lahko individualno nastavite z regulatorjem temperature. Vgrajena opozorilna piščalka se oglasi, če ni dosežen najmanjši pretok zraka v glavnem delu, ki ga je določil proizvajalec. Sistem za hlajenje s stisnjenim zrakom je nameščen na zaščitni blazinici na pasu. Področja uporabe so težka industrija in livarne (visoka sevalna toplota). Količina zraka: 170-600L/min. Delovni tlak: 6-10 barov. Preskus: EN 14594.
Lastnosti:
Hlajenje stisnjenega zraka za največ 25 °C.
Priključek za stisnjeni zrak
Delovni tlak od 4 do 6 barov
Količina zraka od 170 do 600 l/min
Nastavljiv regulator temperature
Opomba:
Območja z visoko sevalno toploto
Livarne
Težka industrija