Izvedba:
Izpolnjuje specifikacije: CE certifikat// EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje toplote in vlage iz dihal;Pri izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja dimenzijsko stabilnost;Higienična in priročna za prenašanje
Visoka in zanesljiva filtracija delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in prenašanje
Količina na enoto pakiranja: 120
Priporočena panoga: kmetijstvo
Opis:
3M™ Aura™ respirator za delce 9312+ zagotavlja zaščito za dihanje FFP1 s plosko zložljivo, 3-panelno zasnovo, nizkim dihalnim uporom in reliefno izrezljano zgornjo ploščo, ki lahko pomaga zmanjšati zamegljevanje očal. Opremljen je z inovativnim zavihkom za brado, ki omogoča enostavno prilagajanje, naglavni trakovi pa so barvno označeni za hitro in enostavno prepoznavanje. Ventil 3M™ Cool Flow™ lahko pomaga zmanjšati kopičenje toplote.
Lastnosti:
Najnovejša tehnologija filtrov 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova območja nosu;Inovativen trak za brado;Tridelna zasnova z integriranim nosnim delom z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Na voljo tudi z ventilom 3M™ Cool Flow™;V stopnjah zaščite FFP 1 NR D do FFP 3 NR D.
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje toplote in vlage iz dihal;Pri izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi zgornji del maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohrani dimenzijsko stabilnost;Higiensko in priročno za prenašanje
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnjenja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija.
Zmanjša meglenje očal in poveča udobje pri nošenju zaradi majhnega napora pri izdihu
Izboljšana združljivost z očali/zaščitnimi očali
Inovativni bradni jeziček za enostavno oblačenje in udobno prileganje respiratorja na obraz
Dobavljeno v higienski embalaži za zaščito respiratorja pred onesnaženjem do uporabe. Primerna tudi za priročno shranjevanje in odstranjevanje na delovnem mestu.
Posebna zasnova nosnega dela se prilega konturam nosu in obraza ter povečuje združljivost z očali 3M.
Ventil 3M™ Cool Flow™ preprečuje kopičenje toplote in vlage, zato imajo delavci udobno zaščito tudi v toplih in vlažnih razmerah.
Najvišja stopnja uporabe: do 4 × AGW
Opomba:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments