Preverite, ali je modul Tool-Module prazen

Št. art.: 2322447
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2322447
EAN/GTIN 4010886895443
Številka proizvajalca 2322447
L-število L60160 1127

Opis

Opis:

Enostavno vizualno preverjanje popolnosti zaradi dvobarvnih vložkov iz pene
Predvsem primerno za delo na občutljivih območjih, kjer je treba zagotoviti, da za seboj ne puščate orodja
Zadnja plast modra, zgornja plast črna. Modra barva označuje manjkajoče orodje
Orodje v gnezdu nedrseče leži in je zaščiteno pred poškodbami
Vdolbine za ročaj olajšajo odstranjevanje orodja
Jasno vidni obrisi orodja olajšajo vračanje v pravo gnezdo
Odporno na olja in maščobe
Lahko čiščenje z vodo, milom in ščetko za roke/nehte
Mere: Š 157,5 x G 310 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez