Check-Tool-Module vide

Réf.: 2322447
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2322447
EAN / GTIN 4010886895443
Réf. fabricant 2322447
Article hors catalogue L60160 1127

Description

Description:

Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place
Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants
L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages
Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil
Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
Résistant aux huiles et aux graisses
Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles
Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non