Check-Tool-Module gol

Cod articol: 2322447
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2322447
EAN / GTIN 4010886895443
Număr producător 2322447
L-Număr L60160 1127

Descriere

Descriere:

Verificare vizuală simplă a completitudinii datorită inserțiilor din spumă în două culori
Potrivite în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate în urmă scule
Strat inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
Căile de fixare a mânerului facilitează scoaterea sculei
Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
Rezistent la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie
Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu