Check-Tool-Module prázdný

Artiklové číslo: 2322447
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2322447
EAN / GTIN 4010886895443
Číslo výrobce 2322447
L-číslo L60160 1127

Popis

Popis:

Jednoduchá vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstaly žádné nástroje
Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroj
Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
Výřezy na rukojeti usnadňují vyjmutí nástroje
Zřetelně viditelné kontury nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
Odolný vůči olejům a tukům
Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty
Rozměry: š 157,5 x d 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez