Paralelni primež „Heuer-Front“ z zamenljivimi čeljustmi 120 mm

Št. art.: 967360 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Heuer Front
Širina čeljusti 120 mm
Območje vpenjanja 150 mm
Vpenjalna globina 65 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 16 mm - 55 mm
zamenljive čeljusti Ne
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 9 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967360 120
EAN/GTIN 2050002047686
Številka proizvajalca 101 120

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej.
S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z dvojnim trapeznim navojem za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.
Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.
Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran narebričena, ena stran gladka. Možnost obračanja in zamenjave.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, prašnata barva.

Opomba:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico