{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Heuer Front | |
| Žiaunų plotis | 120 mm | |
| Užveržimo tarpas | 150 mm | |
| Užspaudimo gylis | 65 mm | |
| Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ | 16 mm - 55 mm | |
| keičiamos žiaunos | ne | |
| Atidarymo kryptis | atsidarantis į priekį | |
| Medžiaga | plienas kaldintas štampuojant | |
| Svoris | 9 kg | |
| Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |
| Produkto numeris | 967360 120 | |
| EAN / GTIN | 2050002047686 | |
| Gamintojo numeris | 101 120 |