Magnetna čeljust za primeže, par aluminij, s prizmo 120 mm

Št. art.: 967723 120
Nastavi ceno 2 kos (15,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 120 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Vrsta vpenjalne površine Prizme
Material Aluminij
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967723 120
EAN/GTIN 4045197974297

Opis

Izvedba:

Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
Vpenjalne površine s prizmami.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.
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
    Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico