Garnitura škatel za male dele iz polietilena SB5

Št. art.: 963322 SB5
Nastavi ceno 25 kos (2,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip SB5
Prostornina 0,7 l
Višina 75 mm
Širina 100 mm
Globina 160 mm
Notranja širina 83 mm
Notranja globina 134 mm
Material Polietilen
Barva rumena
pripravljeno za pokrov Da
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Da
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Da
Možnost napisov z napisnimi trakovi
Utrditev predalov Ne
Vsebina na karton 25
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963322 SB5
EAN/GTIN 4009292801056
Številka proizvajalca VPE 19100573

Opis

Primerno za:

Letve s škatlami art. 914920, 928235, Multifix 928201 (vendar ne vel. SB2 in SB3Z), za montažne vozičke art. 918583 vel. TB3, za nosilne ploščice art. 940705 vel. S pri sistemskih omarah in za regalne omare/stenske omare art. 944003–944039 in art. 943901 do 943907. Poleg tega je mogoče majhne škatle za male dele art. 963321 vel. SB6 in SB5 z držalom za škatle art. 955810 vel. 100 posamično obesiti na luknjaste stene.

Opomba:

Prodaja le v enotah na karton.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor