{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Sichtlagerkästen PE-Set | |
| Culoarea | galben | |
| Înălţime | 75 mm | |
| Lăţime | 100 mm | |
| Adâncime | 160 mm | |
| Lăţime utilă | 83 mm | |
| Adâncime utilă | 134 mm | |
| Volum | 0,7 l | |
| Material | Polietilenă (PE) | |
| Poate fi stivuit | da | |
| Este posibilă distribuirea ulterioară a materialului în vrac prin ferestrele de vizualizare | nu | |
| Blocaj în sertar | nu | |
| Posibilitate de inscripţionare | Prin benzi de etichetat | |
| Conţinut per cutie | 25 buc. | |
| Pregătit pentru | Capac; Fereastră | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cutie deschisă de depozitare |
| Cod articol | 963322 SB5 | |
| EAN / GTIN | 4009292801056 | |
| Număr producător | VPE 19100573 | |
| Producător/responsabil | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |