Nyitott tárolódobozok, PE, készlet, sárga, Típus: SB5

Cikkszám: 963322 SB5
Ár beállítása 25 Darab (2,77 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 25 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus SB5
Töltőmennyiség 0,7 l
Magasság 75 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 160 mm
Belső szélesség 83 mm
Belső mélység 134 mm
Anyag Polietilén
Festék sárga
Fedélhez előkészítve igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon nem
Kémlelőablakhoz előkészítve igen
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként nem
egymásra helyezhető igen
Feliratozási lehetőség feliratcsíkok által
Rögzítés fiókokban nem
Tartalom / karton 25
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963322 SB5
EAN / GTIN 4009292801056
Gyártó száma VPE 19100573
Gyártó/felelős személy Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Leírás

Alkalmazható:

A 914920, 928235 sz. tárolódoboz-tartósínhez, a 928201 sz. Multifix-hez (azonban az SB2 és SB3Z mérethez nem), a 918583 sz. TB3 méretű szerelőkocsihoz, a 940705 sz. S méretű tartótáblához, rendszerszekrényeknél és a 944003 − 944039 sz. és 943901943907 sz. polcos szekrényekhez / fali szekrényekhez. Ezenkívül a 955810 sz. 100 méretű GARANT easyFix doboztartóval a perforált falakra egyenként felakaszthatóak a 963321 sz. SB6 és SB5 méretű kisméretű nyitott tárolódobozok.

Figyelem:

Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek