Izvedba:
Barva izdelka: črna
Radiacijsko zamrežen poliolefin
Skupna dolžina: 1200 mm
Brez halogenov
Primerno za nizko- in srednjenapetostne kable
Opis:
3M™ Heat Shrink Tubing HDCW je namenjen hitremu popravljanju poškodovanega plašča kablov. Ta ovijalna manšeta se lahko uporablja kot izolacijski material na kablih in spojkah do 1000 V in kot material za popravilo plašča na kablih do 35 kV. Navzkrižno povezana poliolefinska konstrukcija ima lepilo, ki zagotavlja zaščito pred vlago.
Lastnosti:
Odlična zaščita pred mehanskimi udarci
Odlična zaščita pred korozijo za nepoškodovane kable
Za 35 kV aplikacije
Narejen je iz z lepilom prevlečenega zamreženega poliolefina
Debelostenski tulec je robusten in zanesljiv
Certifikat ANSI in skladnost z RoHS 2011/65/EU
Skladen z RoHS
Opomba:
Za popravilo poškodovanih plaščev kablov