Podtlačni dvigalnik iz aluminija 2

Št. art.: 086203 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ sesalne glave 120 mm
Maksimalna nosilnost 60 kg
Vrsta izdelka Plošcati izvijac

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086203 2
EAN/GTIN 4010122108962
Številka proizvajalca 602.421

Opis

Izvedba:

Vakuumsko prijemalo Veribor® iz robustnega aluminija, z obstojnimi podtlačnimi gumijastimi ploščami.
Z uveljavljeno preklopno ročico.

Uporaba:

Za dvigovanje vseh materialov z gladko in plinotesno površino.

Opomba:

Med skladiščenjem je treba dvigalnik sprostiti, da ne pride do deformacije gumijastih plošč.