Osnovna omara, Rolo-vrata 1000 mm

Št. art.: 940089 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 500 mm
Širina v G 40
Globina v G 20
Uporabna višina 845 mm
Število polic 2
Izvedba omare Osnovna omara
Prednje stranice omare Rolo-vrata
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Položaj ročaja spodaj
Masa 56 kg
Vrsta izdelka Omara s policami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940089 1000
EAN/GTIN 4062406068479

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 40×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vključno s policami.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035,prašnata barva.
Barvna konfiguracija rolo-vrat iz eloksiranih aluminijastih profilov ni mogoča.

Opomba:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli