Polica 40

Št. art.: 940550 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Material pocinkane
Širina 950 mm
Globina 425 mm
Področje uporabe Omara s policami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940550 40
EAN/GTIN 4062406134815

Opis

Izvedba:

Pocinkane police iz jeklene pločevine.

Primerno za:

Omare art. 940001940217; art. 940801940907.

Obseg dobave:

Polica z nosilci.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor