3M™ 8820 Toplotno prevodna lepilna folija, bela, 550 mm x 33 m, 500 µm

Št. art.: 7000100754
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca 3M™ 8820
Barva bela
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material folija iz umetne mase
Lepilna zmes Akril
Črtalo na voljo Da
Področje uporabe hrapave podlage
Uporaba lepljenje; montaža
Lastnosti prijeten na otip
Dolžina 33 m
Širina 550 mm
Debelina 0,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000100754
EAN/GTIN 22222222229195
Številka proizvajalca 7000100754
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Posebna kemija tega lepilnega traku ga naredi zmerno mehkega in omogoča mokro različne površine. To mu omogoča, da se dobro prilagodi na neravne podlage, zagotavlja visoko oprijemljivost in deluje kot dobra toplotna kontaktna površina.

Prednosti:

  • Dobra toplotna prevodnost
  • Dobro površinsko vlaženje za grobe in nizkoenergijske površine
  • Visoka lepilna trdnost za široko paleto materialov
  • Odlična dielektrična moč
  • Zaščitni film na obeh straneh
  • Brez halogena

Priporočilo:

  • Uporablja se za povečanje učinkovitosti prenosa toplote
  • Uporablja se za prenos toplote med komponentami, ki proizvajajo toploto, in hladilnimi napravami
  • Za uporabo z ventilatorji, distributerji toplote in toplotnimi cevmi
  • Upravljanje toplote za LED razsvetljavo, dušenje toplote