{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ 8820 | |
| Kolor | białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia z tworzywa sztucznego | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 550 mm | |
| Grubość | 0,5 mm |
| Numer artykułu | 7000100754 | |
| EAN / GTIN | 22222222229195 | |
| Numer producenta | 7000100754 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |