{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ 8820 | |
| Color | blanco | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de plástico | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a la humedad | |
| Longitud | 33 m | |
| Anchura | 550 mm | |
| Espesor | 0,5 mm |
| Número de artículo | 7000100754 | |
| EAN / GTIN | 22222222229195 | |
| Número del fabricante | 7000100754 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |